Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra fonoassorbente
Previene i rumori dovuti a vibrazione dei parti di carrozzeria come passaruota, tunnel cardanico, pianale, portiere e altre parti laterali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Piastra in bitume per carichi pesanti con rivestimento in polipropilene, autoadesiva
- Elevata forza adesiva
- Praticamente indistruttibile
- Resistente ad acqua, acidi deboli, soluzioni alcaline, ecc.
- Resistente a temperature da -30 °C a +80 °C (1 ora a +180 °C)
Previene i rumori dovuti a vibrazione delle parti di carrozzeria come passaruota, tunnel cardanico, pianale, portiere e altre parti laterali.
Le superfici da incollare devono essere pulite, prive di grasso e asciutte. In rari casi, l'adesivo può causare problemi, in particolare sulle superfici appena verniciate (agente livellante), nonché sulle finiture martellate o simili (area di contatto ridotta). Si consiglia di eseguire test preliminari. Dopo aver rimosso il materiale di rivestimento (carta o pellicola), premere la piastra di protezione acustica Würth sulla superficie con il lato adesivo rivolto verso il basso. Per ottenere un incollaggio perfetto, i materiali da unire devono avere una temperatura di 20-25 °C e devono essere pressati con un rullo per evitare sacche d'aria. Lo stoccaggio verticale o sul lato superiore delle parti è consentito non prima di 1 ora dopo l'incollaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.