Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo per isolamenti W-MDD
Tassello in metallo per isolamenti W-MDD - 1
Tassello in metallo per isolamenti W-MDD - 2
Tassello in metallo per isolamenti W-MDD - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo per isolamenti W-MDD

Per il montaggio di pannelli isolanti nel calcestruzzo

  • Diametro disco: 80 mm
  • Diametro interno: 9 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Superficie Diametro disco Diametro interno Numero UI
Prezzo/UI
592100880
Acciaio Zincato a caldo per immersione 80 mm 9 mm
250 pz.
592101880
Acciaio inossidabile A2 80 mm 9 mm
250 pz.
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
  • Carichi ammessi in caso di esposizione a incendio R30; R60; R90; R120.

  • Resistenza al fuoco testata

  • Durante il fissaggio di materiali isolanti morbidi non autoportanti, il disco isolante è semplicemente spinto nel tassello per isolamenti.

  • Montaggio veloce e sicuro grazie alla struttura in 2 parti

  • Il corpo del bullone ha la forma di una spina elastica e si fissa su tutta la profondità di montaggio del foro

  • La superficie della testa è adatta ad essere utilizzata come base per intonaco
Indicazione

I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.