Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra per casseforme
Per la casseratura dei manufatti in calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Semplifica le operazioni di armo e disarmo con una riduzione dei costi dal 50 al 70%
- Perfeziona lo sviluppo esecutivo del manufatto migliorandone la qualità
- Grazie alla sua caratteristica di “effetto molla”, tiene il cassero sempre in tensione e perfettamente a piombo anche dopo molti giorni dall’operazione di armatura
- L’altezza d’impiego è libera e non è vincolata ai soliti 50 cm, tale da essere impiegata con l’uso delle tavole e dei pannelli
- Non necessita del supporto di aste, chiodi, banchine e arpesi
- In acciaio al carbonio per molle verniciato con polvere termoindurente
- Resistenza 160 kg/mm²
- Bisogna tenere conto che la tenuta dell’armatura la fa sempre il distanziatore. Quindi l’utilizzatore dovrà posizionare i distanziatori e di conseguenza le piastre ad una distanza come nei tradizionali sistemi di armatura
- E' consigliabile prima del getto bagnare l’armatura per far si che le tavole in legno aumentando di volume azzerino tutte le eventuali piccole fessure tra una tavola e l’altra
Per muri curvi utilizzare tondino da Ø 12 (per diametri oltre ai 20 metri utilizzare tondino da Ø 14)
Per muri diritti utilizzare tondino minimo Ø 14 o Ø 16 mm
Nota bene: Non serve inchiodare agli angoli
NB: I distanziatori e i cunei non sono compresi nella confezione


Tracciare una riga sulla base che si vuole armare

Procedere alla piombatura della parete interna della curva posizionando i pali di piombatura controventati a terra. La distanza dei pali può variare a seconda della struttura che si deve realizzare, con un’interasse non inferiore a 1 m

Preparare lo scheletro dell’armatura adottando delle fodere flessibili o delle perline aventi uno spessore leggermente superiore a quello del tondino di ferro che utilizzerete. Generalmente si utilizza nelle curve un tondino da 14 e nei diritti da 16

A questo punto, si posizionano (ai pali di armatura) e si fissano i tondini di ferro con dei chiodi o del filo di ferro

Procedere, inchiodando le fodere e/o i pannelli avvicinandoli il più possibile, cercando di non lasciare fessure tra loro

Procedere al montaggio dei distanziatori sulla parete interna dell’armatura da realizzare

Terminando il montaggio dei distanziatori, applicare le piastre e bloccarle infilando i cunei

Terminata la parete interna si procede a quella esterna dell’armatura, eseguendo lo stesso procedimento adottato per l’interna, senza l’utilizzo dei pali di piombatura e delle fodere di controvento

I tondini in ferro possono essere sovrapposti (fig.A), giuntati tra loro al centro delle piastre (fig.B), allineati
utilizzando un tondino di ferro più lungo e uno più corto (fig.C)

Si possono adottare diversi tipi di soluzioni per fissare i tondini in ferro ai pali di armatura: (fig.D) - Appoggiarli ai chiodi
precedentemente fissati e legarli con il filo di ferro.
(fig.E) - Appoggiarli ai chiodi precedentemente fissati e ricurvati ai pali
Indicato soprattutto per le murature curve, circolari e pilastrature architettoniche
Fabbisogno al metro quadrato: da 8 a 12 pezzi circa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.