Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza
Per il trasporto sicuro di valigie sistema in vetture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Montaggio facile del dispositivo nella vettura
- Allacciabile con la cintura di sicurezza
- Utilizzabile sui sedili posteriori o sul sedile del passeggero
Stoccaggio sicuro
- Le valigette sono facilmente impilabili l'una sull'altra (max 4)
- È possibile attaccare entrambe le dimensioni base delle valigie
Carico max.: 25kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.