Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra piana stretta WBSPNL
Linea vita robust - sisitemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio INOX AISI 304
Accessorio per il collegamento di dispositivi monofissaggio Ø 12
Piastra piana stretta per dispositivi monofissaggio M12 dotati di rinforzo strutturale WRSxx
Specifici per dispositivi WAPNL, WAAC-12
Contropiastre compatibili WCP12-170, WCU12-170, WCU12-260
Dotata di una base conica filettata idonea a collegare una barra filettata M12 dotata di appropriato rinforzo strutturale (serie WRSxx). L’elemento conico di base accompagna il piegamento sotto carico della barra filettata dotata di WRS
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Nota:
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Per ripartire il carico trasmesso da un dispositivo monofissaggio su minimo due fissaggi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.