Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra stretta rialzata WBSRPNL
Linea vita robust - sisitemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio INOX AISI 304
Accessorio per il collegamento di dispositivi monofissaggio Ø 12
Piastra stretta rialzata per dispositivi monofissaggio Ø 12 mm, idonea per collegamenti diretti con vite M12
Specifici per dispositivi WAPNL, WAAC-12
Contropiastre compatibili WCP12-170, WCU12-170, WCU12-260
Componenti idonei sia per incravattatura che per fissaggio diretto
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio
- zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Idonea al collegamento diretto di dispositivi monofissaggio ⌀12mm e non può essere utilizzata con i rinforzi strutturali WRSxx
Nota:
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Per ripartire il carico trasmesso da un dispositivo monofissaggio su minimo due fissaggi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.