Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra stabilizzatrice WSTRS
Piastra stabilizzatrice  WSTRS - 1
Piastra stabilizzatrice  WSTRS - 2
Piastra stabilizzatrice  WSTRS - 3
Piastra stabilizzatrice  WSTRS - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra stabilizzatrice WSTRS

Linea vita robust - sisitemi di protezione anticaduta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Accessori da utilizzare in abbinamento al punto di ancoraggio WAPNLe al rinforzo strutturale WRS in caso di coperture in muricci e tavelloni

  • Accompagna il rinforzo strutturale WRS nel passaggio degli strati di copertura, permettendo di irrigidire e stabilizzare il punto di ancoraggio WAPNL

  • Può essere fissata al materiale di base direttamente mediante i fori e le asole oppure legato ai ferri di armatura

  • In caso di sbocco in zona di colmo può essere piegata al centro assumendo la pendenza delle falde
Indicazione

Ancoraggio alla struttura portante:


Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022)



Certificazioni:


Il supporto WBAPNL per coperture in muricci e tavelloni è stato sottoposto, in abbinamento al dispositivo di ancoraggio WAPNL di tipo A a norma UNI 11578:2015, a test di resistenza statica equivalente. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/



Ispezione periodica:


Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previst dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022



Ulteriori informazioni:


Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/



Garanzia:


10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)