Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strato fusibile autoadesivo
Per lavori di riparazione, insonorizzazione e isolamento acustico sui pannelli del pianale dell'auto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge l'interno dell'auto da rumori causati da vibrazioni e aerodispersi.
- Ottima plasticità una volta riscaldato
- Utilizzo su pannelli con deformazioni rilevanti, goffratura o bordo superficiale
- 1 confezione copre 4 pannelli
- Temperatura di conservazione: 15-25 °C
- Periodo massimo di stoccaggio: 12 mesi
- Soggetto al gelo, fragile
Il pannello di isolamento autoadesivo viene utilizzato per l'insonorizzazione e per attenuare il rumore prodotto dalla struttura quando applicato a pannelli sottili, come ad esempio in edilizia, su pannelli di facciata, davanzali in alluminio, condotti di ventilazione, in ingegneria meccanica, costruzione di veicoli e impianti. Evitare l'esposizione diretta del prodotto agli agenti atmosferici.
- Posizionare lo strato fusibile autoadesivo sul sottoscocca e riscaldare con un termosoffiatore.
- Rimuovere gradualmente la pellicola per mascheratura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.