Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punte in carburo reversibili
Punte in carburo reversibili - 1
Punte in carburo reversibili - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punte in carburo reversibili

Per la giunzione e l'aggraffatura delle teste di fresatura

  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Carburo di tungsteno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza Spessore Materiale Numero UI
Prezzo/UI
071364 81
15 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
071364 80
7,5 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
071364 83
30 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
071364 85
50 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
071364 84
40 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
071364 86
60 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
071364 82
20 mm 12 mm 1,5 mm Carburo di tungsteno
10 pz.
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
  • Le punte in carburo reversibili hanno lunga durata

  • Adatte a tutti i produttori

  • Produttività migliorata

  • Tempi di preparazione più brevi