Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastrina di fissaggio OMG® DVP-DFK-51N
Piastrina di fissaggio OMG® DVP-DFK-51N - 1
Piastrina di fissaggio OMG® DVP-DFK-51N - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastrina di fissaggio OMG® DVP-DFK-51N

Piastrina di fissaggio in nylon con griffa

  • Materiale: Nylon (poliammide)
  • Diametro disco: 51 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Lunghezza: 51 mm
  • Per vite: Diametro 6,5 mm
  • Conformità ROHS: Sì
  • Omologazione: ETA-09/0337
  • Diametro foro: 6,8 mm
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
Cod. art. Materiale Diametro disco Spessore Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0838051004
Nylon (poliammide) 51 mm 1,2 mm 51 mm
1000 pz.