Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastrina per profilati VARIFIX®
Per tutti i profilati di tipo 36 e 41
- Per profilato: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Larghezza: 29 mm
- Lunghezza: 33 mm
- Spessore: 6 mm
- Superficie: Tipo zincato
- Materiale: Acciaio
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I nostri prodotti Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.