Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piattaforma di lavoro PRO
Piattaforma di lavoro in alluminio a doppia salita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Studiata per l’utilizzo intensivo con basette stabilizzatrici e la predisposizione per il montaggio del parapetto
Interamente smontabile
Telai con scala di salita ad aggancio rapido
Robusta, stabile e sicura
- Telai realizzati con robusti profili d’alluminio anti-ruggine
- Ampi gradini anti-scivolo da 83 mm
- Montante scatolato a doppia anima 80x23 mm
- Ruote da Ø 125 mm. con freno
Piattaforma ampia per un utilizzo universale
- Superficie di calpestio in legno trattato in resina impermeabile
- Piano di lavoro con anti-scivolo a rilievo
* Parapetto non compreso nella piattaforma, fornibile a parte
Piattaforma predisposta per l’attacco dei parapetti
Conforme al D.Lgs. 81/08
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.