Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 1
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 2
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 3
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 4
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 5
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 6
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 7
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 8
Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg

Indispensabile quando si utilizzano paranchi da officina per una movimentazione sicura del carico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Movimentazione adeguata e sicura


  • La piattaforma di sollevamento è progettata per una movimentazione e un sollevamento/abbassamento/trasporto adeguati e sicuri, con batterie HV o altri componenti grandi e pesanti.

  • Il carico si aggancia in modo uniforme sulla piattaforma di sollevamento mediante l'attrezzatura e le catene/grilli/golfari maschi su 4 punti di sollevamento.

  • Le estremità della traversa principale sono dotate di spine di sicurezza per evitare che le traverse scivolino quando non vengono utilizzate.


Versatile


  • Le barre trasversali possono essere spostate sulla traversa principale con un sollevamento di 300 mm e in ogni caso la loro larghezza può essere regolata di 200 mm.

  • Adattamento ottimale alle dimensioni e alla forma della batteria


Contenuto:


  • 1 traversa principale

  • 2 barre trasversali

  • 8 golfari maschi

  • 4 catene di sollevamento con 2 grilli ciascuna