Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Picchetto messa a terra

Dispersore di terra per uso professionale

L’installazione di un dispositivo dispersore di terra è obbligatoria in tutti gli edifici di nuova costruzione. È però opportuno posizionare un distributore collegamenti di terra anche per i vecchi impianti elettrici, laddove non si sia previsto questo tipo di installazione all’origine. Si tratta di un picchetto per la messa a terra senza capocorda piatto, con capocorda, lungo 1,5 m, con 4 fori del diametro di 12 mm. Il dispersore per la messa a terra è in acciaio zincato a caldo.

Tipologia a croce

Proponiamo un singolo modello di dispersore a picchetto, facile da installare nella sua semplicità. Questo dispersore di terra a croce risponde allo standard VDE 0100-540 ed è disponibile in confezione singola, visto che spesso si installa un solo picchetto di terra a croce per ogni impianto posto in atto. L’asta di questa palina di terra è prodotta in modo da poter durare nel tempo, anche dopo vari anni trascorsi in ambiente umido e quasi completamente infisso nel terreno. Proponiamo sul nostro store online anche dei terminali di collegamento per collegamenti di terra, per un cavo di sezione 25 mm. Il blocco è in lega di alluminio pressofusa, il bullone e il dado in ferro zincato e cromato.
L’elettricista che acquista un dispersore per la messa a terra a questa pagina troverà particolarmente utile l’acquisto anche di un cartello da posizionare in prossimità dell’installazione, in alluminio dipinto di lunga durata.
Il nostro catalogo comprende tutto ciò che serve all’elettricista per qualsiasi tipo di installazione elettrica e tutti gli accessori necessari per l’istallazione di sistemi di messa a terra. Oltre al necessario picchetto per la messa a terra è infatti necessario avere a disposizione fascette, terminali, collari, connettori e accessori vari, che consentono di gestire e installare il cavo per la messa a terra che giunge fino all’asta finale, inserita nel terreno.
La predisposizione di un corretto sistema di messa a terra deve essere eseguita secondo le vigenti normative, sta all’elettricista occuparsi di questo, utilizzando esclusivamente materiale di qualità. Anche perché le paline di terra rimangono in posizione per decine di anni, è importante che resistano alle intemperie e all’umidità. Per questo motivo un dispersore di terra è preparato in acciaio zincato, perfettamente resistente alla corrosione e al passare degli anni.