Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piccone

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piccone

  • Lunghezza: 500 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Manico per piccone in legno

Manico per piccone in legno

Piccone

Piccone

Vanga per costruttori con manico a T

Vanga per costruttori con manico a T

Piccone

Piccone

Badile in acciao temperato LONG LIFE

Badile in acciao temperato LONG LIFE

Manico a tre componenti per piccone

Manico a tre componenti per piccone

Scopa per esterni, Elaston Per sporco ostinato in ambienti esterni

Scopa per esterni, Elaston Per sporco ostinato in ambienti esterni

Rastrello per strada senza manico

Rastrello per strada senza manico

Secchio per edilizia Basic Con manico zincato

Secchio per edilizia Basic Con manico zincato

Manico per pala

Manico per pala

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Pala da sabbia Holstein verniciato a polvere rosso

Pala da sabbia Holstein verniciato a polvere rosso

Rastrello

Rastrello

Pala per sabbia Holstein senza manico

Pala per sabbia Holstein senza manico

Manico per badile in legno

Manico per badile in legno

Mazza Modello tedesco a norma DIN 1042

Mazza Modello tedesco a norma DIN 1042

Pala in metallo leggero Con bordo protettivo in acciaio

Pala in metallo leggero Con bordo protettivo in acciaio

Pala per sabbia Emsland

Pala per sabbia Emsland

Raschietto

Raschietto

Vanga con manico con pomello

Vanga con manico con pomello

Inserto per viti a gancio e occhiello C 6.3 (1/4 poll.) Attacco esagonale

Inserto per viti a gancio e occhiello C 6.3 (1/4 poll.) Attacco esagonale

Martello per carpentieri e muratori

Martello per carpentieri e muratori

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Leva tonda C45

Leva tonda C45

Badile in acciaio forgiato

Badile in acciaio forgiato

Pistola TIPO LEGGERO

Pistola TIPO LEGGERO

Mazzetta Modello tedesco a norma DIN 6475

Mazzetta Modello tedesco a norma DIN 6475

Spina CEE 250 V / 400 V, 6 H

Spina CEE 250 V / 400 V, 6 H

Cazzuola per muratori, saldata

Cazzuola per muratori, saldata

Scopa industriale Per pavimenti delicati

Scopa industriale Per pavimenti delicati

Scopa industriale, Arenga Per rimuovere sporco ostinato o leggero in ambienti esterni

Scopa industriale, Arenga Per rimuovere sporco ostinato o leggero in ambienti esterni

Mazza a coppia

Mazza a coppia

Pala per sabbia bavarese Con molla

Pala per sabbia bavarese Con molla

Manico per pala in fibra di vetro

Manico per pala in fibra di vetro

Spingiacqua in gomma e alluminio

Spingiacqua in gomma e alluminio

Martello da carpentiere Con portachiodo magnetico

Martello da carpentiere Con portachiodo magnetico

Spandimalta Con diametro attacco da 36 mm

Spandimalta Con diametro attacco da 36 mm

Spazzola a mano universale

Spazzola a mano universale

Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Cintura in cuoio

Cintura in cuoio

Borsa per carpentiere robusta

Borsa per carpentiere robusta

Assortimento di inserti 105 pz

Assortimento di inserti 105 pz

Frattone in poliuretano

Frattone in poliuretano

Assortimento JH

Assortimento JH

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Tubo rigido SERIE 3321

Tubo rigido SERIE 3321

Spesso acquistato insieme a
Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Secchio per muratore

Secchio per muratore

Mazzetta a coppia

Mazzetta a coppia

Filo cotto bianco per legatura

Filo cotto bianco per legatura

Cazzuola punta tonda

Cazzuola punta tonda

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 1

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 1

Chiodo a testa piana

Chiodo a testa piana

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Scopa industriale senza manico

Scopa industriale senza manico

Scalpello a punta

Scalpello a punta

Scopa classica

Scopa classica

Punta per martelli

Punta per martelli

Set UNIMARKER

Set UNIMARKER

Rivestimento osmotico HYDROBETON

Rivestimento osmotico HYDROBETON

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Tenaglia per cementisti DIN 5242

Tenaglia per cementisti DIN 5242

Frattazzo in gommaspugna durezza media

Frattazzo in gommaspugna durezza media

Rullo in Vestan

Rullo in Vestan

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Disco diamantato per asfalto

Disco diamantato per asfalto

Sonda infilacavi flessibile in poliestere

Sonda infilacavi flessibile in poliestere

Adattatore per uso domestico per presa tipo tedesca

Adattatore per uso domestico per presa tipo tedesca

ERGOPOWER DUAL 25 W

ERGOPOWER DUAL 25 W

Tenditore a cricchetto standard e gancio uncino

Tenditore a cricchetto standard e gancio uncino

Scalpello piatto

Scalpello piatto

Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia

Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia

Doppimetro in legno

Doppimetro in legno

Matita per muratori e marmisti

Matita per muratori e marmisti

Cazzuolino punta tonda

Cazzuolino punta tonda

Utensile di serraggio e taglio

Utensile di serraggio e taglio

Pala spingineve  ROBUST

Pala spingineve ROBUST

Matita da falegname

Matita da falegname

Carta igenica

Carta igenica

Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR

Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Rotoli carta

Rotoli carta

Punta a percussione Max Quadro-S

Punta a percussione Max Quadro-S

Elmetto di sicurezza Pro-Tek Pro-Tek

Elmetto di sicurezza Pro-Tek Pro-Tek

Adesivo per laminato  MASTICE 900

Adesivo per laminato MASTICE 900

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Scalpello piatto con albero SDS-max SDS-max

Scalpello piatto con albero SDS-max SDS-max

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica