Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
| Ideale per | Piedino di ricambio | ||||||||||
| Scala da appoggio in alluminio Modello Fino a 2017 Art. n. | Scala da appoggio in alluminio Modello Dal 2018 Art. n. | Scala da appoggio in alluminio Art. n. | Scala a sfilo in alluminio Modello Fino a 2017 Art. n. | Scala in alluminio con corda Modello Fino a 2017 Art. n. | Scala a cavalletto in alluminio Modello Dal 2007 Art. n. | Scala multiuso in alluminio Art. n. | Scala multiuso in alluminio Modello Fino a 2017 Art. n. | Scala multiuso in alluminio Modello Dal 2018 Art. n. | Dimensioni mm | Art. n. | PU/ acciaio |
| 0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
| 0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 al 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
| 0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
| 0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
| 0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
| - | - | 0962 930 406 al 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.