Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite di regolazione M 10, zincata, con inserto esagonale da 5 mm
- Capacità di carico: 250 kg
- Attacco e trasferimento della forza affidabili
Piastra base in acciaio con diametro da 30 mm, con copertura in plastica nera da 32 mm
- Sostegno sicuro
- Facile da regolare
- Protegge il rivestimento del pavimento
- Aspetto discreto con giunti nero scuro
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.