Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo D
Per evitare le trasmissioni di vibrazioni (p.es. le vibrazioni di macchinari al sistema di ancoraggio)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Supporto elastico
In caucciù, particolarmente adatto per il supporto di impianti di peso da leggero a medio, senza carichi dinamici accentuati
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified® contribuiscono alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni inquinanti. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.
Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi
Sono particolarmente idonei per il supporto di impianti leggeri o medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati.
- Montaggio o anche supporto di ventilatori, condizionatori e pompe
- Come piedini d’appoggio per compressori, attrezzature da palestra e macchinari o intelaiature in generale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.