Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piedino antivibrante in gomma/metallo Tipo D
Piedino antivibrante in gomma/metallo Tipo D - 1
Piedino antivibrante in gomma/metallo Tipo D - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piedino antivibrante in gomma/metallo Tipo D

Per evitare le trasmissioni di vibrazioni (p.es. le vibrazioni di macchinari al sistema di ancoraggio)

  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Tipo: D
  • Superficie: Zincato
  • Durezza Shore A: 55
  • Materiale: Gomma
  • Resistenza a trazione max.: 250 N/mm²
  • Classe di resistenza: 4,6
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Resistenza contro: Ossidazione, Erosione a causa degli agenti atmosferici, Soluzione alcalina, Acqua
  • Allungamento longitudinale max: 500 %
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Resistenza temperatura max: 80 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza filettatura Altezza Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
0862800030
M6 16 mm 20 mm 20 mm
0862800033
M10 28 mm 30 mm 50 mm
0862800031
M8 23 mm 20 mm 30 mm
4 pz.
0862800032
M8 23 mm 30 mm 40 mm
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
Supporto elastico


Realizzato in gomma naturale, particolarmente adatto per il supporto di impianti leggeri e medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati



Certificato Cradle to Cradle®


  • Rivalutazione degli edifici mediante l'utilizzo di materiali non pericolosi

  • Estensione del campo di applicazione per la certificazione GreenBuilding per le certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.



Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi