Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piedino livellatore in zinco pressofuso, base in poliammide
- Capacità di carico: 300 kg/pezzo
- 12 mm di diametro per pareti con spessore a partire da 16 mm
Regolazione altezza fino a 18 o 25 mm con una chiave esagonale da 4 mm
- Fino a 150 kg/pz. sotto carico
- Per facilitare la regolazione è possibile utilizzare un avvitatore a batteria, con un notevole risparmio di tempo
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.