Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può lavorare in combinazione alla giunzione SV30
- Regolabile tramite connettore
- Nessuna necessità di praticare fori separatamente nella base dell'armadio
Vite di regolazione M8 x 60, zincata, con unità per vite esagonale da 4 mm
- Capacità di carico: 150 kg
- Attacco e trasferimento della forza affidabili
Piastra da 19,5 mm, mobile, con cappuccio di protezione in plastica da 23 mm, nero
- Facile da regolare
- Protegge il rivestimento del pavimento
- Aspetto discreto con giunti nero scuro
Alloggiamento a pressione in poliammide con dado a inserimento in acciaio
- Montaggio efficiente con una disposizione dei fori da 32 mm
- Capacità di carico affidabili a lunga durata
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.