Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali
Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali - 1
Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali - 2
Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali - 3
Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • L'altezza del piedino EV-S può essere regolata rapidamente e facilmente. La regolazione dell'altezza dai 60 mm in su può essere fatta tramite l'attrezzo di regolazione a batteria disponibile sul catalogo. Naturalmente, la regolazione in altezza è sempre possibile farla manualmente, tramite un cacciavite o una chiave esagonale

  • Regolazione rapida dell'altezza grazie alla filettatura trapezoidale

  • Chiusura a baionetta tra il tubo e la base per un collegamento sicuro

  • Piedini per mobili regolabili in altezza realizzati in plastica di alta qualità (ABS/PS)

  • Alta tenuta grazie alla grande base di appoggio (∅78 mm)