Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro 50 mm
- Regolazione dell'altezza fino a +30 mm, rapida e flessibile. Consentendo così una regolazione dell'altezza su pavimenti irregolari
- Portata statica: 300 kg
È consigliato evitare un'esposizione permanente all'umidità per prevenire la corrosione.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.