Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elettrodi a trazione PinPuller® Power
Struttura robusta per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vaste possibilità di utilizzo:
- Martello scorrevole pesante
- Accessorio di trazione per dima
- Traversa per trazione
Le scanalature a griglia consentono il fissaggio sicuro per pezzo di trazione in qualsiasi posizione desiderata
I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento
Riduzione dei tempi di lavorazione
Gli elettrodi multipli a intervalli di 9 mm garantiscono un'ottimale distribuzione della forza
A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 500 volte
Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura, riducendo il calore trasferito alla lamiera
Prima dell'uso iniziale, il rivestimento in ottone deve essere rimosso dalle punte degli elettrodi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.