Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza a becchi piatti per elettronica
- Lunghezza: 120 mm
- Lunghezza ganasce: 22,5 mm
- Spessore ganasce: 6,3 mm
- Larghezza punte ganasce: 1,6 mm
- Larghezza ganasce: 9,8 mm
- Spessore punte ganasce: 4 mm
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN ISO 9655
Impugnatura: Impugnatura morbida
Ganasce: Superfici di presa rettificate lisce
Snodo: Cerniera passante, molla di apertura
Testa: Lucida
Pinze di precisione per lavori di montaggio di precisione– per afferrare, bloccare e piegare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.