Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinze a becchi tondi
Pinze a becchi tondi - 1
Pinze a becchi tondi - 2
Pinze a becchi tondi - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinze a becchi tondi

DIN ISO 5745

  • Lunghezza: 160 mm
  • Lunghezza in pollici: 6 1/4 in
  • Lunghezza ganasce: 52 mm
  • Larghezza ganasce: 17 mm
  • Spessore punte ganasce: 3 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo di giunto: Inserito
  • Versione: Doppia molla
  • ISO: 5745
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
Cod. art. Lunghezza Lunghezza in pollici Lunghezza ganasce Larghezza ganasce Numero UI
Prezzo/UI
071501 566
160 mm 6 1/4 in 52 mm 17 mm
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
  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio

  • Ganasce: Design lungo, seghettate sul lato frontale

  • Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente

  • Manici: PVC, doppio rivestimento

  • Snodo: Cerniera chiusa