Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza amperometrica digitale PD7 600A AC/DC
Amperometro digitale compatto per la misurazione di tensione e corrente continua ed alternata. Per effettuare misurazioni di resistenze, prove diodi e test continuità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tasto SELECT
Alternativa passaggio da Ohm (Ω), continuità, la corrente da AC/DC e accensione retro-illuminazione
Tasto HOLD
Per memorizzare l’ultimo valore misurato
Tasto REC
Per attivare la modalità registrazione dei valori massimi e minimi
Dotazione:
Pinza amperometrica, puntalini, istruzioni d’uso, astuccio in poliestere colore nero e batterie Micro AAA (2 pezzi)
Metodo di elaborazione
TRMS - Vero Valore Efficace
Test di continuità
Avviso ottico e acustico da 30 Ω a 300 Ω
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione
Conforme alle normative: CEI/EN 61010-1, CEI/EN 61010-31, CEI/EN 61010-2-032 e CEI/EN 61326-1
Impianti elettrici, costruzione di quadri elettrici, e sistemi elettronici in genere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.