Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Amperometro digitale AM 600 CA/CC
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 1
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 2
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Amperometro digitale AM 600 CA/CC

Amperometro digitale con numerose opzioni di misurazione, misurazione del valore effettivo (TRMS), funzione scala automatica e illuminazione a LED del punto di misurazione per uso professionale nell'artigianato e nell'industria.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Il Würth AM 600, certificato per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT III 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.



Caratteristiche:


  • Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, continuità, diodi, frequenza e capacità

  • Può essere utilizzato per tensioni AC/DC fino a 600 V e correnti AC/DC fino a 600 A

  • Misurazione della resistenza fino a 60 MΩ

  • Tasto min/max per la visualizzazione del valore massimo o minimo misurato o della differenza tra i due valori

  • Commutazione tra gamma manuale e automatica

  • Salvataggio valore misurato (funzione hold)

  • Spegnimento automatico dopo 15 minuti

  • Ingressi con fusibile per proteggere il dispositivo di misurazione

  • Display LCD da circa 6000 cifre

  • Conforme alla normativa EN 61010-2-032
Indicazione

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione.