Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza amperometrica multimetro AC/DC
Pinza amperometrica per la misurazione della corrente con tutte le caratteristiche di un multimetro completo. Perfetta anche in spazi ristretti grazie alla struttura comoda e compatta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La pinza amperometrica multimetro per la misurazione di variabili elettriche e fisiche comprende le seguenti funzioni:
- Misurazione della tensione AC/DC
- Misurazione della corrente AC/DC
- Misurazione resistenza
- Prova di continuità acustica
- Prova diodi
- Modalità ZERO/calcolo delta
- Funzione di picco
- Selezione automatica del campo
- Spegnimento automatico
- Memorizzazione dati
- Misurazione della tensione True RMS
Elevata facilità d'uso grazie all'ottima ergonomia e al selettore centrale
Misurazioni delle intensità di corrente CC con regolazione automatica dello zero, cioè sono possibili misurazioni differenziali per correnti, tensioni e resistenze.
Batterie non incluse nella fornitura.
Elettricisti, tecnici elettrici e fornitori di servizi
Misurazioni in impianti elettrici, armadi elettrici e abitazioni
Per autoveicoli
Misurazioni di tensione e corrente sulle batterie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.