Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza amperometrica multiuso professionale
Pinza amperometrica multiuso professionale - 1
Pinza amperometrica multiuso professionale - 2
Pinza amperometrica multiuso professionale - 3
Pinza amperometrica multiuso professionale - 4
Pinza amperometrica multiuso professionale - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza amperometrica multiuso professionale

L'utensile ideale per ogni intervento. Tutte le funzioni di misurazione necessarie in un unico dispositivo compatto. Uno strumento di misurazione per ogni esigenza.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Misurazione della corrente


AC, DC, AC+DC



Misurazione della tensione


AC, DC, AC+DC



Misurazione della potenza


Potenza attiva, potenza apparente, potenza reattiva, fattore di potenza (corrente monofase e trifase totale)



  • Misurazione della resistenza, frequenza

  • Prova di continuità con segnale acustico, prova diodi

  • Determinazione della sequenza di fase dei conduttori esterni


Funzione TRUE INRUSH innovativa per la misurazione della corrente di avvio.


  • Permette di misurare facilmente la corrente di avvio di un motore e la corrente assorbita di un impianto che alimenta una serie di macchine in funzione.

  • La pinza amperometrica riconosce automaticamente il tipo di segnale e l'attuale assorbimento di corrente di un impianto e adatta gli algoritmi di rilevazione e misurazione alla sovracorrente da misurare.


Molte altre funzioni


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima leggibilità

  • Risoluzione di 6000 digits per un'elevata precisione

  • Selezione automatica della gamma, rilevamento AC/DC, spegnimento automatico

  • Tasti funzione assegnati in modo chiaro, 1 tasto = 1 funzione

  • Funzionamento ergonomico con una sola mano grazie alla posizione ottimale del selettore
Indicazione

Consultare la scheda tecnica per una descrizione dettagliata delle funzioni innovative e dei valori misurati.