Pinza amperometrica: misurazione accurata e affidabile
La pinza amperometrica è uno strumento essenziale per i professionisti che necessitano di misurare correnti elettriche senza interrompere il circuito. Utilizzata principalmente per rilevare la corrente AC/DC, è uno strumento di misurazione indispensabile in diversi settori professionali, come ad esempip quello edile e delle installazioni. Questo strumento permette di lavorare con precisione e sicurezza anche su impianti attivi, dove è necessario mantenere il sistema in funzione.
Cos'è e come si utilizza una pinza amperometrica
La pinza amperometrica è uno strumento di misura portatile che si utilizza per misurare intensità di correnti elettriche su parti di un impianto che non possono essere messe fuori servizio. Per misurare la corrente, è sufficiente chiudere le pinze amperometriche attorno al conduttore e selezionare la funzione desiderata in base alla corrente AC o DC da rilevare. Questo metodo garantisce una misurazione sicura senza contatto diretto con il circuito.
L'uso di una pinza amperometrica è semplice e intuitivo. Basta aprire le pinze, posizionarle attorno al conduttore elettrico e selezionare la modalità di misura (corrente AC o DC) desiderata. La maggior parte dei multimetri digitali è in grado di misurare correnti DC o AC di massimo 10 A, ma per valori superiori si utilizza una pinza accessoria. Questo strumento permette di misurare correnti che vanno da 0,01 A fino a 1000 A, rilevando l'intensità del campo elettrico intorno al conduttore testato.
Grazie alla sua capacità di misurare anche correnti di dispersione, come nel caso della pinza amperometrica per correnti disperse, lo strumento si adatta a diverse esigenze professionali, garantendo versatilità e accuratezza.
Caratteristiche principali della pinza amperometrica
Le pinze amperometriche professionali, come quella multisuo F205, offrono una serie di funzioni avanzate che le rendono adatte a diversi scenari operativi. Alcune delle principali caratteristiche includono:
- Misurazione di corrente AC, DC e AC+DC
- Funzione di misurazione della potenza (attiva, apparente e reattiva)
- Innovativa funzione TRUE INRUSH per misurare la corrente di avvio di motori o impianti complessi
- Ampio display LCD retroilluminato per una chiara visualizzazione anche in condizioni di scarsa illuminazione
La misurazione della tensione con la pinza amperometrica è altrettanto semplice. Alcuni modelli, come la pinza amperometrica PCE-DC 50, non solo misurano correnti fino a 1000 A AC/DC, ma offrono anche funzionalità per misurare tensione, frequenza, duty cycle, resistenza, condensatori e test di continuità. Questa versatilità rende la pinza amperometrica uno strumento indispensabile per i professionisti del settore elettrico e industriale.
Questo modello è particolarmente indicato per chi lavora su impianti industriali o in settori che richiedono misurazioni precise e rapide.
Accessori utili per utilizzare al meglio la pinza amperometrica
L'utilizzo di una pinza amperometrica professionale può essere facilitato dall'aggiunta di accessori come puntalini a crimpare, cavi di prolunga per la connessione a impianti distanti e custodie protettive per il trasporto sicuro. Ad esempio, la pinza amperometrica digitale PD7 viene fornita con un astuccio in poliestere, puntalini e batterie incluse, rendendola una soluzione completa per il professionista che desidera avere tutto il necessario in un unico pacchetto.