Acciaio speciale, nichelato
Bloccaggio a scatto tipo pinza grip
Minimo sforzo necessario
Vite ad alette di grandi dimensioni
- Facile regolazione durante l'utilizzo
- Regolazione rapida del diametro di taglio
- Tenere il tagliatubi sempre in perpendicolare al tubo
- Non eseguire movimenti assiali e non esercitare alcuna pressione
- Verificare l'adeguata lubrificazione dei taglienti e della catena
Idonea per rame, ottone e tubi in acciaio sottili, tubi rivestiti di plastica e silenziatori. Per tubi in acciaio inossidabile con diametro fino a 60 mm e spessore fino a 2,5 mm. Possibilità di prolungare la catena per diametri di taglio più grandi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.