Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ottone fuso zincato; con fascia in maglia di rame come collegamento terminale
- Isolamento resistente al freddo (Escorena Ultra EVA)
- Collegamento del cavo fino a 50 mm2, con vite flangiata zigrinata
- Angolo di apertura: 45 °/30 mm
- Peso: 320 g
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.