Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lamiera zincata; con fascia in maglia di rame come collegamento terminale
Ogni lato della pinza è rinforzato da un inserto in ottone zincato
Isolamento resistente al freddo (Escorena Ultra EVA)
Collegamento del cavo fino a 35 mm2, con estremità a crimpare:
- Bullone M6 e dado flangiato zigrinato
- Passacavo
Peso: 230 g circa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.