Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Crimpatrice con inserimento a 360° per tubetti terminali con e senza isolamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Matrice per crimpaggio girevole a 360° con 8 posizioni fisse (cricchetto a 45°)
- Regolazione automatica per la sezione da crimpare
- Regolazione automatica della crimpatura in base alla sezione del cavo
- Impugnatura ergonomica bicomponente per una maggior comodità durante il lavoro e ridurre l'affaticamento
- Piccola, leggera e facile da maneggiare, particolarmente adatta per i punti difficili da raggiungere
- Made in Germany
- Tubetti terminali con manicotti lunghi fino a 18 mm
- Tubetti terminali DUO 2x0,25 mm² fino a 2x10 mm²
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.