Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza crimpatrice per capicorda isolati
Pinza crimpatrice per capicorda isolati - 1
Pinza crimpatrice per capicorda isolati - 2
Pinza crimpatrice per capicorda isolati - 3
Pinza crimpatrice per capicorda isolati - 4
Pinza crimpatrice per capicorda isolati - 5
Pinza crimpatrice per capicorda isolati - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza crimpatrice per capicorda isolati

  • Sezione trasversale filo min/max: 0,5-6 mm²
  • Lunghezza: 235 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Cromato
  • Materiale impugnatura: Plastica a 2 componente
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
Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Lunghezza Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0714106117
0,5-6 mm² 235 mm Acciaio Cromato
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
Forma


Design compatto e leggero



Chiusura forzata


Per crimpatura affidabile (sbloccabile)



Forza di crimpatura


Elevata dovuta all’efficienza dei rapporti




Ergonomica ed antiscivolo


Impugnatura ergonomica a 2 componenti, che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l’affaticamento



Made in Schweden

Indicazione

Nota: Non idonea per capicorda termoretraibili