Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza per installazione isolata VDE per impianti elettrici, IEC 60900
3 strumenti in uno: Per taglio, spellatura della guaina e dei cavi elettrici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Isolata VDE
Fino a 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC)
3 utensili in 1
- Semplice da maneggiare, non occorre sostituire l'utensile
- Funzione di tronchese a taglienti diagonali
- Eliminazione della guaina e spelatura con un movimento di trazione ergonomico
Manico ergonomico per un lavoro sicuro
Manico bicomponente confortevole a prova di slittamento con ampio bordino VDE.
Taglienti precisi temprati a induzione
Superficie rettificata e cromata a tutto tondo
Snodo rinforzato
Per cavi rotondi e cavi in ambienti umidi da ∅ 8-12 mm, per es. NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm².
Per fili in uscita dalle scatole di derivazione da parete e da incasso, scatole di automazione, armadi elettrici o semplicemente per collegamenti allentati. Utilizzabile per impianti elettrici, impianti di riscaldamento e ventilazione, costruzione di impianti, allestimento di stand, cucine o altri settori analoghi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.