Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE con tagliente laterale DIN ISO 5745 IEC 60900

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE con tagliente laterale DIN ISO 5745 IEC 60900

Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi

  • Lunghezza: 200 mm
  • Lunghezza in pollici: 8 1/4 poll.
  • Lunghezza ganasce: 74 mm
  • Larghezza ganasce: 17,5 mm
  • Spessore ganasce: 9,5 mm
  • Larghezza punte ganasce: 3 mm
  • Spessore punte ganasce: 2,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo cromato
  • ISO: 5745
  • Materiale del manico: Plastica