Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi
Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi - 1
Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Norma: DIN 5254



Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.



Molla interna


  • Rimane protetta nello snodo

  • Non è di fastidio per il lavoro

  • Non si sporca e non c'è rischio di perderla