Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'installazione di fascette stringitubo a molla fino a una dimensione nominale di 70 mm
- Apertura massima fino a 80 mm, corsa di serraggio di oltre 40 mm
- Regolazione rapida tramite scorrimento diretto sul pezzo in lavorazione
- Apertura con la semplice pressione di un pulsante
- Regolazione fine per un adattamento ottimale a un'ampia gamma di dimensioni di fascette
- Inserti di presa universali girevoli per una presa sicura delle fascette in ogni posizione
- Cerniera passante, elevato livello di stabilità grazie alla doppia guida
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato, temprato in olio
Per tubi di aspirazione dell'aria, compressori, impianti di raffreddamento, ritorno dell'acqua, termostati, alimentazione elettrica, riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.