Pinza per fascette a molla
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per l'installazione di fascette stringitubo a molla fino a una dimensione nominale di 70 mm
- Apertura massima fino a 80 mm, corsa di serraggio di oltre 40 mm
- Regolazione rapida tramite scorrimento diretto sul pezzo in lavorazione
- Apertura con la semplice pressione di un pulsante
- Regolazione fine per un adattamento ottimale a un'ampia gamma di dimensioni di fascette
- Inserti di presa universali girevoli per una presa sicura delle fascette in ogni posizione
- Cerniera passante, elevato livello di stabilità grazie alla doppia guida
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato, temprato in olio
Area di applicazione
Per tubi di aspirazione dell'aria, compressori, impianti di raffreddamento, ritorno dell'acqua, termostati, alimentazione elettrica, riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.