Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza portaelettrodi PERFECTA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza portaelettrodi PERFECTA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Elettrodi saldabili Corrente di saldatura a ED 35% Numero UI
Prezzo/UI
0984301002
260 mm 659 g 3,2 - 5,0 mm 500 A
1 pz.
0984301001
240 mm 548 g 2,5 - 4,0 mm 350 A
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
  • Corpo in ottone

  • Impugnatura inmateriale termoindurente
Indicazione

Approvazione: TÜV