Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900
Per afferrare, tenere, serrare e allentare dadi e viti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)
- Le pinze regolabili autobloccanti con regolazione mediante pulsante garantiscono una maneggevolezza comoda e rapida.
- Regolazioni precise e sicure possono essere effettuate direttamente sul pezzo in lavorazione.
- Manico confortevole ergonomico antiscivolo bicomponente per lavorare in sicurezza
- Denti di precisione temprati per un'elevata resistenza all'usura.
- Grande capacità di presa in un design sottile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.