Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza regolabile DIN ISO 8976

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Cerniera passante, 7 posizioni

  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • ISO: 8976

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza in pollici Lunghezza Spessore serrabile min/max Lunghezza ganasce Numero UI
Prezzo/UI
071402 77
12 in 300 mm 10-40 mm 41 mm
1 pz.
071402 75
7 in 175 mm 10-28 mm 27 mm
1 pz.
071402 76
10 in 250 mm 10-30 mm 32 mm
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
Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Antiscivolo



Denti: Temprati a induzione


  • Autoserrante su tubi e dadi

  • Nessuno scivolamento del pezzo da lavorare


Testa: Verniciata nera, rettificata



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, temprato