Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze spelafili VDE, IEC 60900
Spelatura precisa e semplice di cavi e fili con isolamento in gomma o plastica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)
- L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione
- Apertura automatica delle pinze grazie alla molla di apertura
- Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza
- La vite di regolazione può essere fissata con dado zigrinato
- Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati
- Snodo: Inserito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.