Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza spelafili automatica SOLAR
Sistema di spelatura automatica, non è necessaria alcuna regolazione della sezione del cavo. Vasta gamma di sezioni fino a 10 mm²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impugnatura/design a forma di pistola per un uso confortevole, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro
- Battuta lunghezza di spelatura regolabile: 5-25 mm
- Dispositivo tagliacavi integrato: max 3,0 mm Cu/Al (rame/alluminio)
- Manico bicomponente ergonomico e confortevole con occhiello per la protezione anticaduta
- Forma sottile per spazi ristretti
- Funzione di bloccaggio: le pinze richiedono meno spazio in magazzino
- Area di etichettatura sull'impugnatura per inserire il nominativo
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse, in quanto l'utensile non è isolato.
Per la spelatura di tutti i comuni cavi solari come H1Z2Z2-K
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.