Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza spelafili AS 61 PLUS
Regoloazione automatica della profondità di taglio che si adatta alle differenti sezioni del cavo
- Descrizione tipo: AS 61 PLUS
- Geometria della lama: Profilo a V
- Sezione trasversale filo min/max: 0,2-6,0 mm²
- American Wire Gauge (AWG) min/max: 24-10
- Lunghezza x larghezza x altezza: 200 x 28 x 165 mm
- Materiale: Plastica / metallo
- Materiale del manico: Plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impugnatura/design a forma di pistola per un utilizzo senza affaticamento, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro
- Lunghezza di spelatura regolabile 6-18 mm
- Con dispositivo tagliacavi integrato fino a 2,5 mm²
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse. In quanto l'utensile non è isolato.
Per spelare cavi unipolari isolati con PVC/silicone/gomma, ad esempio H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.