Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza universale DIN ISO 5746
Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
- Superficie: Tipo cromato
- Materiale: Acciaio
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max: 16 mm²
- ISO: 5746
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi
- Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze
- Lame di precisione temprate a induzione
- Foro dentato per serrare i materiali tondi
- Superficie: Interamente rettificata e cromata
- Snodo: Cerniera chiusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.