Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito
Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito - 1
Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito - 2
Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito - 3
Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito - 4
Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza a becchi mezzotondi, forma a gomito

Pinza ergonomica per serrare, tagliare, piegare, spelare e premere

  • Lunghezza: 210 mm
  • Lunghezza in pollici: 8 1/2 in
  • Superficie: Cromato
  • Materiale: Acciaio
  • Materiale impugnatura: Plastica a 2 componente
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
Cod. art. Lunghezza Lunghezza in pollici Superficie Materiale Numero UI
Prezzo/UI
071401 592
210 mm 8 1/2 in Cromato Acciaio
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
Protegge le articolazioni e i muscoli


Posizione della mano rilassata e priva di fatica



Applicazione universale con numerose funzioni


  • Serra le viti grazie al foro dentato

  • Serraggio dei tubetti terminali (gamma a bassa tensione)

  • Azione di taglio precisa e potente

  • Spelatura di fili da 1,5 e 2,5 mm²


Lunga durata ed elevata precisione


Grazie all'acciaio per utensili di alta qualità e all'ottima lavorazione



Confortevole manico ergonomico antiscivolo bicomponente con profilo del bordino stretto



Taglienti: Lame di precisione temprate a induzione



Superficie: Interamente rettificata e cromata



Snodo: Cerniera chiusa con molla di apertura