Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Per afferrare e trattenere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lavorare su parti in tensione da 1000 V (CA) a 1500 V (CC), nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte
- In acciaio per utensili di alta qualità, garantisce una lunga durata delle ganasce
- Impugnatura a un solo componente con bordino VDE per lavorare in sicurezza
- Superficie interamente rettificata e cromata
- Superfici di presa zigrinate
- Giunto a giro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.